Vreckové meracie pásmo
Vrec. meracie pásmo, plas. kryt, trieda pres. II
PASMO MERACIE VRECKOVE 5M 25MM
Obj. č.
071464 567
EAN 4045989786176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na jednoduché meranie všetkých meracích rozsahov.
- Automatické navinutie pásky
- Koncový doraz tlmí pohyb oceľovej pásky pri navinutí, čím sa predlžuje prevádzková životnosť pásky
- Vďaka zakriveniu je oceľová páska výnimočne stabilná
- Pohyblivé koncové háčiky na jednoduché meranie vnútorných a vonkajších rozmerov
- V súlade s požiadavkami ES na triedu presnosti II
- Výnimočne jednoduché odčítanie hodnoty vďaka žltému lakovanému povrchu pásky, stupnicou v centimetroch a milimetroch a červenými desiatkovými hodnotami
- S odnímateľnou sponou na opasok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 5 m |
Anchura de la banda (b) | 25 mm |
Material de la carcasa | ABS |
Trieda presnosti | II |